Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluftmehrfachverteiler DMV wSafe® 2000

Druckluftmehrfachverteiler DMV wSafe 2000
VERTSYS-DL-2FACH-KUPPL-S2000-DMV2-G1/2ZO

Art.-Nr. 0699357202

EAN 4058794995060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluftmehrfachverteiler DMV wSafe® 2000

Art.-Nr. 0699357202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Druckluft-Verteilersystem mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Einfache Installation an Wand, Decke oder Boden.

Sofort einsatzbereit


Mehrere Druckluftanschlüsse mit Sicherheitskupplungen wSafe 2000, die keine Winkel- oder T-Stücke benötigen.



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Die Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang kann durch Zurückziehen der Verschlusshülse einhändig entkuppelt werden. Die Kupplung entlüftet automatisch und vermeidet somit Verletzungen durch umherfliegende Leitungen.



Flexibilität


Dank dem beliebig erweiterbaren Modulsystem können der DMV 2 und DMV 3 über das Adapterstück kombiniert werden.



Optimaler Luftstrom


Die einzelnen Anschlusssegmente lassen sich individuell verdrehen und im Winkel einstellen. Dadurch wird das Verknicken und Verdrehen der Schläuche vermieden.



Äußerst robust bei höchster Wirtschaftlichkeit


Öl-, benzin- und schmutzbeständig. Energie-, platz- und zeitsparend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DMV 2 wSafe

Anzahl Schnellverschlußkupplungen

2 STK

Länge x Breite x Höhe

115 x 28 x 73 mm

Anschlussgewinde

IG G 1/2 Zoll

Betriebsdruck max.

16 bar

Ausführung

Mit wSafe 2000 Armaturen

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Oberfläche

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anfangssegment mit G 1/2 Zoll Innengewinde für Druckluftmehrfachverteiler

VERT-SYS-DL-3FACH-ANSZ-DMV3-G1/2ZO

x 1 St.
Adapter für Druckluftmehrfachverteiler

VERT-SYS-DL-3FACH-VERB-ADAPTER

x 1 St.
Stopfen für Druckluftmehrfachverteiler

VERT-SYS-DL-3FACH-ENDKA-DMV3-G1/2ZO

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen