Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluftmehrfachverteiler DMV wSafe® 2000

Druckluftmehrfachverteiler DMV wSafe 2000
VERTSYS-DL-3FACH-KUPPL-S2000-DMV3-G1/2ZO

Art.-Nr. 0699357203

EAN 4058794995053

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluftmehrfachverteiler DMV wSafe® 2000

Art.-Nr. 0699357203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Druckluft-Verteilersystem mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Einfache Installation an Wand, Decke oder Boden.

Sofort einsatzbereit


Mehrere Druckluftanschlüsse mit Sicherheitskupplungen wSafe 2000, die keine Winkel- oder T-Stücke benötigen.



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Die Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang kann durch Zurückziehen der Verschlusshülse einhändig entkuppelt werden. Die Kupplung entlüftet automatisch und vermeidet somit Verletzungen durch umherfliegende Leitungen.



Flexibilität


Dank dem beliebig erweiterbaren Modulsystem können der DMV 2 und DMV 3 über das Adapterstück kombiniert werden.



Optimaler Luftstrom


Die einzelnen Anschlusssegmente lassen sich individuell verdrehen und im Winkel einstellen. Dadurch wird das Verknicken und Verdrehen der Schläuche vermieden.



Äußerst robust bei höchster Wirtschaftlichkeit


Öl-, benzin- und schmutzbeständig. Energie-, platz- und zeitsparend.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DMV 3 wSafe

Anzahl Schnellverschlußkupplungen

3 STK

Länge x Breite x Höhe

147 x 28 x 73 mm

Anschlussgewinde

IG G 1/2 Zoll

Betriebsdruck max.

16 bar

Ausführung

Mit wSafe 2000 Armaturen

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 100 °C

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Oberfläche

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anfangssegment mit G 1/2 Zoll Innengewinde für Druckluftmehrfachverteiler

VERT-SYS-DL-3FACH-ANSZ-DMV3-G1/2ZO

x 1 St.
Adapter für Druckluftmehrfachverteiler

VERT-SYS-DL-3FACH-VERB-ADAPTER

x 1 St.
Stopfen für Druckluftmehrfachverteiler

VERT-SYS-DL-3FACH-ENDKA-DMV3-G1/2ZO