Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluftschlauchtrommel DSA 15

Druckluftschlauchtrommel, mit Hybrid-Schlauch
AUFROLL-DLSCHL-3/8ZO-9,5X15-L15M

Art.-Nr. 069901015

EAN 4050641675347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluftschlauchtrommel DSA 15

Art.-Nr. 069901015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Schlauchhaspel mit Schläuchen aus qualitativ hochwertigem Hybrid-Polymer, in verschiedensten Größen. Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse


Schlauch und Aufrollmechanismus sind vor Staub und anderen Verschmutzungen geschützt.



Hochwertige Hybrid-Polymer-Schläuche


  • Ölbeständig bei extrem geringem Gewicht

  • Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen


Hohe Durchflusskapazität der Schläuche


Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis



Wand-, Decken- und Bodenbefestigung möglich.


Für die universelle Anwendung ohne weitere Anpassungen



180-Grad-Schwenkbarkeit


Hohe Bewegungsfreiheit und Bedienkomfort

Hinweis
  • Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefährdungsquelle dar und können zu Unfällen führen.

  • Beseitigen Sie Hindernisse, die zu Stürzen in Ihrem Unternehmen führen können und helfen Sie dadurch, Unfälle zu vermeiden (Unfallverhütungsvorschriften).

  • Schläuche, die ständig auf dem Boden oder auf einer Werkbank liegen, werden leichter beschädigt und müssen öfter ausgetauscht werden.

  • Schlauchtrommeln verhindern solche Beschädigungen, da der Schlauch immer nur für den Gebrauch abgerollt wird.


Lösungsmittel (z. B. Dieselöl) können den Schlauch beschädigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchlänge

15 m

Schlauchinnendurchmesser

9,5 mm

Zuleitungsschlauchlänge

90 mm

Druckluftanschluss

R 3/8 Zoll AG

Schlauchlänge (ab Stopperball)

80 mm

Schlauchaußendurchmesser

15,5 mm

Innendurchmesser Zuleitungsschlauch

9,5 mm

Außendurchmesser Zuleitungsschlauch

15,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen