Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckminderer

Druckminderer für Argon/CO2-Flaschen
DRKMINDER-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

Art.-Nr. 0984018007

EAN 4062856244447

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckminderer

Art.-Nr. 0984018007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für Argon-Schutzgas

  • Vollständig mit Durchflussanzeiger (Durchflussmesser)

  • Zur Verwendung mit WIG-Schweißbrennern
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schutzgas

Argon/CO2

Manometeranzeige

0-200/315 bar (Inhaltsdruck)

Schlauchanschlussdurchmesser

1/4 in

Betriebsdruck

200 bar

Produktgewicht (per Stück)

1050,000 g

ISO

2503

Durchmesser

24,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen