Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drucksprühgerät

Drucksprühgerät
DSPRGER-REINIGER-5LTR

Art.-Nr. 0891385005

EAN 4048539541997

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drucksprühgerät

Art.-Nr. 0891385005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung, mit max. Beständigkeit gegen Säuren.

Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen


Großes Druckpolster



Leichte Befüllung


Großer Einfülltrichter



Ermüdungsfreies mobiles Arbeiten


Trageriemen



Große Verkleidungen


  • Schutz des Schlauchanschlusses

  • Sichere Spritzrohrhalterung

  • Sicherer Stand


Gezielte Mittelausbringung


Spezial-Flachstrahldüse



Chemikalienbeständige FPM-Dichtungen



Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder



Phosphorsäurebeständig bis 30%, Schwefelsäurebeständig bis 30%

Hinweis

Diese Mittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Im Bereich der Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln, sowie Bauchemikalien (z.B. Tapetenlöser).

Füllmenge flüssig

5 l

Behälterinhalt

8 l

Betriebsdruck

3 bar

Schlauchlänge

2 m

Produktgewicht (per Stück)

2692,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen