Drückerlochteil ZD 5
Drückerlochteil ZD 5
SBS-ZD5-TD-(NI)-MATT
Art.-Nr. 0687170708
EAN 4024835315067
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einsezbar an Wechselgarnituren aus Zinkdruckguß oder stärkeren Türen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Beschlagsausführung | Drücker |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Lagertechnik | Drücker lose |
Glanzgrad | Matt |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 36-99 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Vierkantgröße | 8 mm |
Einstecktiefe | 38 mm |
Grifflänge | 125 mm |
Griffdurchmesser | 19 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,8 mm |
Lieferumfang | 1 Drückerlochteil, 1 spezielle Innensechskantschraube M 6 x 8 mm vz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!