Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dübel-Stecknagel

DBLSTENGL-F.KBLKNL-14X10X33MM

Art.-Nr. 0971500031

EAN 4011231899116

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dübel-Stecknagel

Art.-Nr. 0971500031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohren, stecken und fertig
  • Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein.

  • Hohe Auszugswerte (bis 40 kg).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

33 mm

Kopfbreite

14 mm

Kopflänge

10 mm

Bohrlochdurchmesser

6 mm

Belastung Gewicht max.

40 kg

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 85 °C

Werkstoff

PA - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen