Dübel-Stecknagel
Dübel-Stecknagel
DBLSTENGL-F.KBLKNL-14X10X50MM
Art.-Nr. 0971500049
EAN 4011231899130
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, stecken und fertig
- Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein
- Hohe Auszugswerte (bis 40 kg)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 50 mm |
Kopfbreite | 14 mm |
Kopflänge | 10 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Belastung Gewicht max. | 40 kg |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 85 °C |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |