Dübelklemmschelle
Dübelklemmschelle für Einzelleitungen
KLESHEL-DBL-KST-(3-13MM)
Art.-Nr. 0971100313
EAN 4024835906401
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, stecken und fertig
- Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein
- Hohe Auszugswerte (bis 40 kg)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und biegsamen Kunststoffrohren. Aufputz und in Mauerschlitzen.
Klemmbereich min./max. | 3-13 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6 mm |
Belastung Gewicht max. | 40 kg |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 85 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |