Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dübelklemmschelle

Dübelklemmschelle für Einzelleitungen
KLESHEL-DBL-KST-(8-28MM)

Art.-Nr. 0971100828

EAN 4038898283768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dübelklemmschelle

Art.-Nr. 0971100828

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohren, stecken und fertig
  • Geeignet für Beton, Kalksandvollstein, Leichtbeton, Vollklinker und Naturstein

  • Hohe Auszugswerte (bis 40 kg)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und biegsamen Kunststoffrohren. Aufputz und in Mauerschlitzen.

Klemmbereich min./max.

8-28 mm

Bohrlochdurchmesser

6 mm

Belastung Gewicht max.

40 kg

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 85 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen