Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Stahl verzinkt Z
SHR-DBL-DIN7997-Z2-(A2K)-4,5X60
Art.-Nr. 015704560
EAN 4011231214445
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7997, Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ-Antrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Gewindelänge (lg) | 36 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,3 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,35 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Kopfform | Senkkopf |
RoHS-konform | Ja |