Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz

DIN 7997 Stahl verzinkt Z
SHR-DBL-DIN7997-Z2-(A2K)-5X70

Art.-Nr. 015705 70

EAN 4011231214537

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz

Art.-Nr. 015705 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7997, Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

70 mm

Gewindelänge (lg)

42 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,2 mm

Kopfhöhe (k)

2,5 mm

Innenantrieb

Z2

Kopfform

Senkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen