Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Stahl verzinkt Z
SHR-DBL-DIN7997-Z3-(A2K)-6X70
Art.-Nr. 015706 70
EAN 4011231214650
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7997, Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ-Antrieb
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 6 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Gewindelänge (lg) | 42 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 11 mm |
Kopfhöhe (k) | 3 mm |
Innenantrieb | Z3 |
Kopfform | Senkkopf |
RoHS-konform | Ja |