Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz

DIN 7997 Stahl verzinkt Z
SHR-DBL-DIN7997-Z3-(A2K)-6X90

Art.-Nr. 015706 90

EAN 4011231214698

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dübelschraube DIN 7997 Senkkopf mit Kreuzschlitz

Art.-Nr. 015706 90

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7997, Stahl, blau verzinkt, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz PZ-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

90 mm

Gewindelänge (lg)

54 mm

Kopfdurchmesser (dh)

11 mm

Kopfhöhe (k)

3 mm

Innenantrieb

Z3

Kopfform

Senkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen