Dünnblechschraube mit Sechskantkopf DBS
Dünnblechschraube DBS Edelstahl A2
SHR-DBS-BIMET/A2-SW8-(RUS)-6,0X25
Art.-Nr. 020116025
EAN 4050642683983
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2 und Spitze aus Stahl für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen
Vorteile durch die Spitzengeometrie:
- Kein Vorbohren
- Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung
- Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Spitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 1,25 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |