Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dünnblechschraube mit Sechskantkopf Savetix®

DIN 933 ähnlich Edelstahl A2 blank m. Scheibe
SHR-6KT-DSHFT-SHB-A2-SW10-M6X12

Art.-Nr. 0101030612

EAN 4050642771307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf Savetix®

Art.-Nr. 0101030612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 933 ähnlich, Edelstahl A2 blank, mit unverlierbarer Scheibe
  • Verbindungselement zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie

  • Minimaler Verarbeitungsaufwand

  • Sechskantkopf für optimale Kraftübertragung

  • Formschlüssige Verbindung

  • Einfache Handhabung

  • Es sind keine Spezialwerkzeuge oder Maschinen notwendig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Scheibendurchmesser max. (d2)

21,5 mm

Scheibenhöhe max. (h1)

4,2 mm

Normen

DIN 7964

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW10

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

6 mm

Ausführung

Mit Scheibe

Einsatzbereich

Erfüllung der Maschinenrichtlinie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen