Dünnblechschraube mit Sechskantkopf Savetix®
DIN 933 ähnlich Edelstahl A2 blank m. Scheibe
SHR-6KT-DSHFT-SHB-A2-SW10-M6X20
Art.-Nr. 0101030620
EAN 4050642771703
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 933 ähnlich, Edelstahl A2 blank, mit unverlierbarer Scheibe
- Verbindungselement zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie
- Minimaler Verarbeitungsaufwand
- Sechskantkopf für optimale Kraftübertragung
- Formschlüssige Verbindung
- Einfache Handhabung
- Es sind keine Spezialwerkzeuge oder Maschinen notwendig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Scheibendurchmesser max. (d2) | 21,5 mm |
Scheibenhöhe max. (h1) | 4,2 mm |
Normen | DIN 7964 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit konischer Scheibe |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Ausführung | Mit Scheibe |
Einsatzbereich | Erfüllung der Maschinenrichtlinie |