Dünnblechschraube mit Sechskantkopf Savetix®
DIN 933 ähnlich Edelstahl A2 blank m. Scheibe
SHR-6KT-DSHFT-SHB-K-A2-SW13-M8X30
Art.-Nr. 0101030830
EAN 4066442519308
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 933 ähnlich, Edelstahl A2 blank, mit unverlierbarer Scheibe
- Verbindungselement zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie
- Minimaler Verarbeitungsaufwand
- Sechskantkopf für optimale Kraftübertragung
- Formschlüssige Verbindung
- Einfache Handhabung
- Es sind keine Spezialwerkzeuge oder Maschinen notwendig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,3 mm |
Scheibendurchmesser max. (d2) | 25 mm |
Scheibenhöhe max. (h1) | 5,4 mm |
Normen | DIN 7964 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit konischer Scheibe |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 10 mm |
Ausführung | Mit Scheibe |
Einsatzbereich | Erfüllung der Maschinenrichtlinie |