Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 Sicherheitsgummistiefel

Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Purofort
DUN PUROFORT PLUS STIEFEL S5 GRUEN 37

Art.-Nr. M423011037

EAN 8713197038603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 Sicherheitsgummistiefel

Art.-Nr. M423011037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der leichte PU-Sicherheitsgummistiefel ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert. Er bietet höchsten Komfort, ausgezeichnete Griffigkeit und idealen Schutz für die Arbeit in der Landwirtschaft.
  • PU Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Laufsohle SRC, Dunlop Premium PU Einlegesohle

  • Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure

  • Schafthöhe inkl. Außensohle 37,5 cm

  • Ca. 1.030 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrün

Größe

37

Obermaterial Schuhe

PUR

Sicherheitskategorie

S5

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR

ISO

20345

Sonstige Norm

SRA, FO, WR

Fußweite

11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schafthöhe

37,5 cm

Werkstoff Zehenschutzkappe

Stahl

Schuhgröße UK

4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen