Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 Sicherheitsgummistiefel
Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop Purofort
DUN PUROFORT PLUS STIEFEL S5 GRUEN 49
Art.-Nr. M423011049
EAN 8713197038726
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der leichte PU-Sicherheitsgummistiefel ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert. Er bietet höchsten Komfort, ausgezeichnete Griffigkeit und idealen Schutz für die Arbeit in der Landwirtschaft.
- PU Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Laufsohle SRC, Dunlop Premium PU Einlegesohle
- Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure
- Schafthöhe inkl. Außensohle 37,5 cm
- Ca. 1.030 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelgrün |
Größe | 49 |
Obermaterial Schuhe | PUR |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRA, FO, WR |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 37,5 cm |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 14 |