Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dunlop Purofort Professional S5 Sicherheitsgummistiefel

Sicherheitsgummist S5 Dunlop Purofort Professional
DUN PUROFORT THERMO S5 ORANGE 39/40

Art.-Nr. M423030039
EAN 8713197032625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dunlop Purofort Professional S5 Sicherheitsgummistiefel

Art.-Nr. M423030039

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser extraleichte PU-Stiefel ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert. Er sorgt für Komfort und Schutz bei der Arbeit.
  • PU-Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Laufsohle SRA

  • Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure

  • Schafthöhe 38 cm

  • Ca. 845 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen