Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Durchführungstülle abdichtend EPDM

DURCHFTUEL-EPDM-SCHWARZ-PG9-5-7MM

Art.-Nr. 0561660274

EAN 4061975382887

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Durchführungstülle abdichtend EPDM

Art.-Nr. 0561660274

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EPDM Tülle
  • Geeignet für apparate-ausgänge, Schaltkastenausgänge, Gehäuseausgänge usw.

  • Montagefreundlich

  • Halogenfrei

  • ROHS konform

  • Membran zum Durchstossen - Ideal zum Nachrüsten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d)

7 mm

Bohrung (D1)

16 mm

Außendurchmesser (D)

21 mm

Einbaudicke (h1)

4 mm

Höhe (H)

17,8 mm

Farbe

Schwarz

Geeignet für Wandstärke min./max.

1-4 mm

Innendurchmesser min./max.

5-7 mm

Werkstoff

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Nein

RoHS-konform

Ja

ISO

3302

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 110 °C

Beständigkeit gegen

Ozon (gut), Öl (bedingt)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen