Durchsteckschlüssel
Durchsteckschlüssel
DUSTESHSL-MULTI-12KT-19MM
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).
Geometrie: kurz, mit Durchgangsloch
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Abtriebart  | Zwölfkant  | 
Schlüsselweite  | 19 mm  | 
Länge (L1)  | 36,5 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)  | 26,5 mm  | 
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)  | 19 mm  | 
Steckschlüsseltiefe (t)  | 14,5 mm  |