Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Durchsteckschlüssel

Durchsteckschlüssel
DUSTESHSL-MULTI-12KT-21MM

Art.-Nr. 071313521

EAN 4050641915894

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Durchsteckschlüssel

Art.-Nr. 071313521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verchromt, poliert. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX).

Geometrie: kurz, mit Durchgangsloch

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Zwölfkant

Schlüsselweite

21 mm

Länge (L1)

36,5 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

28 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

14,5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Durchsteckschlüssel Umschaltknarre

KNAR-DUSTE-FLEX-L250MM

2Komponentengriff mit flexiblem Gelenk 180° drehbar mit Feststellung, Grundkörper verchromt mit Durchgangsloch
Durchsteckschlüssel Sortiment 36-teilig

DUSTEHSHSL-SORT-MULTI-36TLG

Umfangreiches Werkzeugsortiment mit Durchsteckschlüssel und Multiprofil. Das Multiprofil passt auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant inch (Zoll), Außen-TX).