Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
DUSTESHSL-6KT-SW11
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche: Verchromt, poliert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Schlüsselweite | 11 mm |
Länge (L1) | 32 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 15,4 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19,5 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 7 mm |