Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant

Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
DUSTESHSL-6KT-SW15

Art.-Nr. 071313015

EAN 4045727062104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant

Art.-Nr. 071313015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberfläche: Verchromt, poliert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Für Außensechskant

Schlüsselweite

15 mm

Länge (L1)

32 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

20,1 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19,5 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

11,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen