Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant

Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant
DUSTESHSL-6KT-SW16

Art.-Nr. 071313016

EAN 4045727062128

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Durchsteckschlüssel POWERDRIV metrisch 6-kant

Art.-Nr. 071313016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Oberfläche: Verchromt, poliert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtriebart

Für Außensechskant

Schlüsselweite

16 mm

Länge (L1)

32 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

21,2 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

19,5 mm

Steckschlüsseltiefe (t)

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen