Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Durchtreiber US-Alloy-Steel extra lang 6-kant-Schaft und konischer Spitze

Durchtreiber US-Alloy-Steel extra lang 6kt
DURCHTREIBER 8-19MM L= 460MM

Art.-Nr. 1952001248

EAN 4250158142763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Durchtreiber US-Alloy-Steel extra lang 6-kant-Schaft und konischer Spitze

Art.-Nr. 1952001248
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
Anwendungsgebiet

Alle Branchen Auto, NFZ, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten

Länge

460 mm

Durchmesser min.

8,0 mm

Durchmesser max.

19 mm

Produktgewicht (per Stück)

950,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen