Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Durchtreiber nach DIN 6458

Durchtreiber
DUTREIB-6-L120MM

Art.-Nr. 071463 22

EAN 4011231719865

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Durchtreiber nach DIN 6458

Art.-Nr. 071463 22

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Chrom-Vanadium Lufthärtestahl



Vergütete Sicherheitsschlagköpfe


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest



Schlagkopf vergütet



2 Ausführungen erhältlich


  • B = leichte Ausführung

  • D = schwere Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

120 mm

Schlagfläche Durchmesser (a)

12 mm

Spitzenbreite (d)

6 mm

Ausführung

D

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen