Kliešte na hadice
Kliešte na hadice so zaistením
KLIESTE SVORKOVACIE NA HADICE 19-57 MM
Obj. č.
0714601956
EAN 4038898325437
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na pružné hadice a vedenia bez kovových tkanín
- Na rýchle odpojenie vodovodných hadíc, olejových a palivových vedení
- Uzamykací mechanizmus drží kliešte v požadovanej polohe
- Oblé upínacie čeľuste zabraňujú neúmyselnému poškodeniu vedenia
- Konštrukcia z plastu spevnenom sklenenými vláknami v sýtej červenej signalizačnej farbe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Min./max. rozsah upnutia | 19-57 mm |
Dĺžka upínacích čeľustí | 78 mm |
Dĺžka | 250 mm |
Farba | Červená |
Materiál | plast |