Klietková matica WN 0381, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), bez poistného krúžku
WN 0381, oceľ, pozinkovaná
MATICA KLIETKOVA O.SI (A2K) 1,7/2,7 M6
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Používajú sa ako vnútorné spojovacie prvky pre plechové konštrukcie
- Efektívna inštalácia jednoduchým zatlačením
- Samolepiace vďaka držiaku matice z pružinovej ocele
- Odchýlky vo výrobných toleranciách sa počas inštalácie kompenzujú pozdĺžnou a priečnou pohyblivosťou matice v držiaku matice
- Možno používať v náročných podmienkach montáže alebo stiesnených priestoroch
- Možnosť opakovaného použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | WN 381 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Šírka max. (b1) | 13,5 mm |
Dĺžka max. (a1) | 14,2 mm |
Výška (h1) | 9,5 mm |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,7-2,7 mm |
Šírka prerazeného otvoruxdĺžka prerazeného otvoru (n) | 9,5 x 9,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |