Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dynamic Sweatjacke

Sweatjacke Dynamic
SWEATJACKE DYNAMIC GRAU 3XL

Art.-Nr. M450277005

EAN 4251012161883

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dynamic Sweatjacke

Art.-Nr. M450277005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Funktionelle, moderne Sweatjacke mit vielen verschiedenen Taschen für allerlei Utensilien. Elastische Einsätze versichern Komfort. Ideal für den Berufsalltag.
  • Qualitativ hochwertiges Mischgewebe

  • Viele Taschen mit Reiß- oder Klettverschluss, Stifthalter

  • Durchgehender Reißverschluss

  • ID-Kartenhalter

  • Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und dem Saum
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

3XL

Werkstoff

50% Baumwolle, 50% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

280 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen