Dynamic Sweatjacke
Sweatjacke Dynamic
SWEATJACKE DYNAMIC SCHWARZ 4XL
Art.-Nr. M450532006
EAN 4251596897987
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Funktionelle, moderne Sweatjacke mit vielen verschiedenen Taschen für allerlei Utensilien. Elastische Einsätze versichern Komfort. Ideal für den Berufsalltag.
- Qualitativ hochwertiges Mischgewebe
- Viele Taschen mit Reiß- oder Klettverschluss, Stifthalter
- Durchgehender Reißverschluss
- ID-Kartenhalter
- Elastische Rippstrickbündchen an den Ärmeln und dem Saum
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 4XL |
Werkstoff | 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |