E-Cut Sägeblatt universal für grobe Trenn- und Tauchschnitte im Baustellenbereich
E-Cut Sägeblatt universal
ZB-SAEBLA-UNI-SG-(E-CUT)-BIMET-B44MM
Art.-Nr. 06965312
EAN 4049557803777
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Sägt Holz, Gipskarton, Kunststoffe, Kupfer, Aluminium und Stahlblech (max. 2 mm).
![]() | |
Schnitttiefe | 60 mm |
Schnittbreite | 45 |
Werkstoff | Bimetall |
Aufnahmetyp | Multiaufnahme (Sternaufnahme) |
Ausführung Sägeblatt | Einzelverzahnt (regulär) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Gipskarton, Holz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium, Dünnblech Stahl |
Passende Maschinen | Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 400, Adapter 0696 500 3 erforderlich, Fein Supercut (400 W), Adpater 0696 500 10 erforderlich, Bosch GOP 10,8 V, Adapter 0696 530 000 erforderlich, Würth EMS 2.0, Adapter 0696 500 10 erforderlich, Würth EMS 1.6, Adapter 0696 500 10 erforderlich, Würth DMS 2, Adapter 0696 500 3 erforderlich, Würth EMS 10-A, Adapter 0696 530 000 erforderlich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!