EA SRC SB Slipper
Sicherheitshalbschuh SB EA Slipper
SLIPPER SB EA WEISS 39
Art.-Nr.
M414009039
EAN 4251174757696
Preis für gewählte Verpackungseinheit









Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der SB Schuh ist nicht nur bequem sondern auch einfach und schnell an- sowie ausgezogen. Er ist universell einsetzbar und verschafft Ihrem Fuß Wohlbefinden.
- Atmungsaktives Mikrofaser
- Antibakterielles Innenfutter aus Netzgewebe
- Kunstoffzehenschutzkappe
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Metallfrei
- Ca. 420 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | PUR |
Sicherheitskategorie | SB |
Normen | EN 20345, SRC , FO |
EN-Norm | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |
Schuhgröße UK | 6 |