Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V für Bremssysteme

EBS-Wendelleitung 7-polig
ELWENDLLTG-EBS-ADR-KLEIN-7PLG-24V-4,0M

Art.-Nr. 051095071
EAN 4045727442371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V für Bremssysteme

Art.-Nr. 051095071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplett mit Stecker konfektioniert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendung bei 7-poligen EBS-Verbindungen


Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger

Arbeitslänge

4000 mm

Wendeldurchmesser

60 mm

Werkstoff

Polyurethan

Normen

ISO 7638

Kabeltyp

2 x EBS 7-polig 24 V

Nennspannung

24 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen