ECOFAST ASSY® 3.0 Hartholzschraube, Edelstahl
ECOFAST ASSY Hartholzschr. Edelst. A2 VG Fräsk. AW
SHR-SEKPF-FRSK-HARTH-A2-AW20-4,5X40
Art.-Nr.
0159804540
EAN 4045989251315
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2, Vollgewinde, Senkfräskopf, AW-Antrieb
AW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Längere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Geringes Risiko, dass sich Schrauben lösen
Fräskopf
- Automatisches Senkfräsen in allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen
- Keine Risse in der Beschichtung
- Keine Risse oder Materialspaltung mit Schrauben an den Kanten
Schaft
In den meisten Fällen ist dank der speziellen Dicke des Schafts kein Vorbohren erforderlich. Dies hängt von der Art des Holzes ab.
Gewinde
- Durch das asymmetrische Doppelganggewinde mit Kunststoffgleitschicht wird die Verarbeitungszeit halbiert und bei gleichem Schraubwiderstand ein Drehmoment erreicht, das im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben um 40 % höher ist.
Spitze
- Die 25°-Spitze ermöglicht einfaches Zentrieren und punktgenaues Ansetzen der Schraube auf harten Oberflächen.
HinweisPatentiert nach 0504782
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietBesonders geeignet zum Verbinden von Massivholz oder Hartholz sowie von Faserplatten und Schichtplatten mit oder ohne Schutzbeschichtung.
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Gewindelänge (lg) | 34 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 9 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | A2 Optik |