Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ECOFAST ASSY® 3.0 Hartholzschraube, Edelstahl

ECOFAST ASSY Hartholzschr. Edelst. A2 VG Fräsk. AW
SHR-SEKPF-FRSK-HARTH-A2-AW20-4X25

Art.-Nr. 015980425

EAN 4045989251230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ECOFAST ASSY® 3.0 Hartholzschraube, Edelstahl

Art.-Nr. 015980425

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, Vollgewinde, Senkfräskopf, AW-Antrieb

AW-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Längere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Geringes Risiko, dass sich Schrauben lösen


Fräskopf


  • Automatisches Senkfräsen in allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen

  • Keine Risse in der Beschichtung

  • Keine Risse oder Materialspaltung mit Schrauben an den Kanten


Schaft


In den meisten Fällen ist dank der speziellen Dicke des Schafts kein Vorbohren erforderlich. Dies hängt von der Art des Holzes ab.



Gewinde


  • Durch das asymmetrische Doppelganggewinde mit Kunststoffgleitschicht wird die Verarbeitungszeit halbiert und bei gleichem Schraubwiderstand ein Drehmoment erreicht, das im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben um 40 % höher ist.


Spitze


  • Die 25°-Spitze ermöglicht einfaches Zentrieren und punktgenaues Ansetzen der Schraube auf harten Oberflächen.
HinweisPatentiert nach 0504782
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietBesonders geeignet zum Verbinden von Massivholz oder Hartholz sowie von Faserplatten und Schichtplatten mit oder ohne Schutzbeschichtung.

Nenndurchmesser (d)

4 mm

Länge (l)

25 mm

Gewindelänge (lg)

21 mm

Kopfform

Senkfräskopf

Kopfdurchmesser (dh)

8 mm

Innenantrieb

AW20

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

A2 Optik

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen