Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ECOFAST ASSY Schrauben Senkfrästaschenkopf-AW 20

Spanplattenschraube Senkfräskopf, weitere
SHR-SEKPF-FRS-HO-KB-AW20-(A2K)-4,5X25/15

Art.-Nr. 016224525

EAN 4046778874395

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ECOFAST ASSY Schrauben Senkfrästaschenkopf-AW 20

Art.-Nr. 016224525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

25 mm

Gewindelänge (lg)

15 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9,0 mm

Innenantrieb

AW20

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen