Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ECOFAST Spanplattenschraube

ECOFAST Stahl verzinkt TG Senkfräskopf Z Kopfloch
ECO-F SENK KB PZ2 VZ-BL 4,5X45/27

Art.-Nr. 017424545

EAN 4011231227049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ECOFAST Spanplattenschraube

Art.-Nr. 017424545

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau, Teilgewinde, Senkfräskopf, kopflochgebohrt, PZ-Antrieb

Fräskopf


Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen


Kein Springen der Beschichtung


Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen



Gewinde und 25°-Spitze


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung


Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

45 mm

Gewindelänge (lg)

27 mm

Kopfform

Senkkopf

Kopfdurchmesser (dh)

9 mm

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeform

Eingang

Gewindeausführung

Teilgewinde

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen