ECOFAST Spanplattenschraube
ECOFAST Stahl verzinkt TG Senkfräskopf Z Kopfloch
ECO-F SENK KB PZ2 VZ-BL 4,5X50/30
Art.-Nr. 017424550
EAN 4011231227063
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fräskopf
Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen
Kein Springen der Beschichtung
Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen
Gewinde und 25°-Spitze
Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung
Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 4,5 mm |
Länge (l) | 50 mm |
Gewindelänge (lg) | 30 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 9 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeform | Eingang |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |