Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ECOFAST® Spanplattenschraube

ECOFAST Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-4,5X50/30

Art.-Nr. 017114550

EAN 4011231222679

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ECOFAST® Spanplattenschraube

Art.-Nr. 017114550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb.

Fräskopf


  • Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen

  • Kein Springen der Beschichtung

  • Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen


Dünnschaft


Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.



Gewinde und 25°-Spitze


  • Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

50 mm

Gewindelänge (lg)

30 mm

Kopfform

Senkfräskopf

Kopfdurchmesser (dh)

9,0 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen