ECOFAST® Spanplattenschraube
ECOFAST Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2K)-5X70/40
Art.-Nr. 017115 70
EAN 4011231222990
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb.
Fräskopf
- Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen
- Kein Springen der Beschichtung
- Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen
Dünnschaft
Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.
Gewinde und 25°-Spitze
- Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Hinweis
Im Außenbereich nicht einsetzbar.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 5 mm |
Länge (l) | 70 mm |
Gewindelänge (lg) | 40 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 10,0 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |