ECOFAST® Spanplattenschraube Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb
ECOFAST Stahl gelb verzinkt Teilgewinde Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2L)-3,5X25/17
Art.-Nr. 017123525
EAN 4011231223553
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch neuartige Herstellungs- und Prüfverfahren garantiert gleichbleibend hohe Qualität für den Profi
Fräskopf
- Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen.
- Kein Springen der Beschichtung
- Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen.
Dünnschaft
Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.
Gewinde und 25°-Spitze
- Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.
- Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Hinweis
Im Außenbereich nicht einsetzbar.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Gewindelänge (lg) | 15 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,0 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |