Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ECOFAST® Spanplattenschraube Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb

ECOFAST Stahl gelb verzinkt Teilgewinde Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2L)-5X40/24

Art.-Nr. 017125 40

EAN 4011231224130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ECOFAST® Spanplattenschraube Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb

Art.-Nr. 017125 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch neuartige Herstellungs- und Prüfverfahren garantiert gleichbleibend hohe Qualität für den Profi

Fräskopf


  • Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen.

  • Kein Springen der Beschichtung

  • Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen.


Dünnschaft


Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.



Gewinde und 25°-Spitze


  • Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.

  • Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

25 mm

Kopfform

Senkfräskopf

Kopfdurchmesser (dh)

10,0 mm

Innenantrieb

Z2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen