ECOFAST® Spanplattenschraube Stahl verzinkt, gelb, Teilgewinde, Senkfräskopf, PZ-Antrieb
ECOFAST Stahl gelb verzinkt Teilgewinde Z
SHR-SEKPF-FRSK-HO-Z2-(A2L)-5X50/30
Art.-Nr. 017125 50
EAN 4011231224178
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch neuartige Herstellungs- und Prüfverfahren garantiert gleichbleibend hohe Qualität für den Profi
Fräskopf
- Automatisches Versenken in allen Spanplatten mit und ohne Beschichtung, mitteldichte Faserplatten (MDF) sowie in allen anderen Holz- und Holzwerkstoffen.
 - Kein Springen der Beschichtung
 - Kein Springen und Platzen des Materials bei Randverschraubungen.
 
Dünnschaft
Der Dünnschaft ermöglicht eine direkte Verbindung ohne Zwischenräume.
Gewinde und 25°-Spitze
- Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.
 - Punktgenaues Ansetzen auf harten Oberflächen wie beschichtete und wasserfeste Spanplatten sowie sämtliche Holzarten, Holzwerkstoffe und mitteldichte Faserplatten (MDF).
 
Hinweis
Im Außenbereich nicht einsetzbar.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d)  | 5 mm  | 
Länge (l)  | 50 mm  | 
Gewindelänge (lg)  | 30 mm  | 
Kopfform  | Senkfräskopf  | 
Kopfdurchmesser (dh)  | 10,0 mm  | 
Innenantrieb  | Z2  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  |