Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-24)-L200MM

Einmaulschlüssel verstellbar, weitere
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-24)-L200MM

Art.-Nr. 575422108

EAN 4053479495903

Preis für gewählte Verpackungseinheit
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-24)-L200MM

Art.-Nr. 575422108
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
Schlüsselweite max. (A)

24 mm

Länge (L)

200 mm

Länge Zoll (L)

8 in

Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B)

60 mm

Backendicke (T)

7 mm

Dicke (S)

13,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen