EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-34)-L300MM
Einmaulschlüssel verstellbar, weitere
EINMAULSHSL-VERSTL-(SW0-34)-L300MM
Art.-Nr. 575422112
EAN 4053479495927
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schlüsselweite max. (A) | 34 mm |
Länge (L) | 250 mm |
Länge Zoll (L) | 12 in |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B) | 83 mm |
Backendicke (T) | 10 mm |
Dicke (S) | 19 mm |