ELMO® AP-Feuchtraum Gehäuse für Schlüsselschalter
Gehäuse für Schlüsselschalter ELMO Aufputz FR
SCHALT-AP-SHSL-WEISS-10A-250V
Art.-Nr. 0978801014
EAN 4050642529342
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus/2-polig, ohne Schließzylinder
Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten
Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich
Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum
Zeitersparnis bei der Installation
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Arktikweiß |
Nennspannung | 250 V/AC |
Nennstrom | 10 A |
Schutzart IP | IP 44 |
Breite | 78 mm |
Höhe | 78 mm |
Tiefe | 76 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 110 °C |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Halogenfrei | Ja |
PVC frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!