Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose ohne Schloss

Steckdose ELMO Aufputz Feuchtraum
STEDO-AP-SHTZKONT-WEISS-16A-250V

Art.-Nr. 0978801007

EAN 4024835858489

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose ohne Schloss

Art.-Nr. 0978801007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inklusive Beschriftungsfeld



Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten


Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich



Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Arktikweiß

Nennspannung

250 V/AC

Nennstrom

16 A

Schutzart IP

IP 44

Breite

78 mm

Höhe

78 mm

Tiefe

60 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 110 °C

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Halogenfrei

Ja

PVC frei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsstück 1-fach für Elmo® AP-Feuchtraum-Schalterprogramm

VERBSTK-F.AP-1FACH-WEI

x 10 St.
Kabeleinführung 2-fach für ELMO® AP-Feuchtraum-Schalterprogramm

KBLEINFHRG-F.AP-2FACH-WEI

x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen